SICK - Füllstandsensoren , LFP1000-E4DMB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1072019
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 1.985 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084384684
Sonepar Artikelnummer
120917216
Hersteller Artikelnummer
1072019
Hersteller Typ
LFP1000-E4DMB
Hersteller Artikel Nr.:
1072019
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
1.985 kg
Füllstandsensoren , LFP Cubic , Prozessanschluss: G ¾ A , Sondenlänge: 1.000 mm , Sondenart: Seilsonde , Anwendungstyp/Bauform: Abgesetzte Elekronik, Leitungslänge 3,3 m , Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +100 °C , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404, PTFE, FKM


