SICK - Füllstandsensoren , LFP1000-G2CMB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071130
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 2.924 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084401343
Sonepar Artikelnummer
120916929
Hersteller Artikelnummer
1071130
Hersteller Typ
LFP1000-G2CMB
Hersteller Artikel Nr.:
1071130
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
2.924 kg
Füllstandsensoren , LFP Inox , Prozessanschluss: G ¾ A , Sondenlänge: 1.000 mm , Anwendungstyp/Bauform: Abgesetzte Elekronik, Leitungslänge 2 m , Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +180 °C , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), PEEK , Gehäusedesign: Mit geschlossenem Deckel


