SICK - Füllstandsensoren , LFP1400-G7CMC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1111348
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 0.692 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084466748
Sonepar Artikelnummer
120924132
Hersteller Artikelnummer
1111348
Hersteller Typ
LFP1400-G7CMC
Hersteller Artikel Nr.:
1111348
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.692 kg
Füllstandsensoren , LFP Inox , Prozessanschluss: G ¾ A , Sondenlänge: 1.400 mm , Anwendungstyp/Bauform: Abgesetzte Elekronik, Leitungslänge 2 m , Ausgangssignal: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 8-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +180 °C , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), PEEK , Gehäusedesign: Mit geschlossenem Deckel


