SICK - Füllstandsensoren , LFP1600-B4NMB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1057106
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 2.081 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084225543
Sonepar Artikelnummer
120913713
Hersteller Artikelnummer
1057106
Hersteller Typ
LFP1600-B4NMB
Hersteller Artikel Nr.:
1057106
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
2.081 kg
Füllstandsensoren , LFP Cubic , Prozessanschluss: ¾" NPT , Sondenlänge: 1.600 mm , Sondenart: Stabsonde , Anwendungstyp/Bauform: Standard , Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +100 °C , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404, PTFE, FKM


