SICK - Füllstandsensoren , LFP1800-G2NMB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1056300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90261029
Gewicht - 6.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084308710
Sonepar Artikelnummer
120913565
Hersteller Artikelnummer
1056300
Hersteller Typ
LFP1800-G2NMB
Hersteller Artikel Nr.:
1056300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
6.140 kg
Füllstandsensoren , LFP Inox , Prozessanschluss: G ¾ A , Sondenlänge: 1.800 mm , Anwendungstyp/Bauform: Standard , Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig , Prozesstemperatur: –20 °C ... +150 °C , Medienberührende Werkstoffe: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), PEEK , Gehäusedesign: Mit geschlossenem Deckel


