SICK - Für Rundzylinder , BEF-KHZ-RT1-63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5311172
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152672
Sonepar Artikelnummer
120922737
Hersteller Artikelnummer
5311172
Hersteller Typ
BEF-KHZ-RT1-63
Hersteller Artikel Nr.:
5311172
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.014 kg
Halter für Zylindersensoren , Für Rundzylinder , Beschreibung: Befestigungshalter an Rundzylinder mit Durchmesser von 8 mm ... 63 mm , Material: Kunststoff, Edelstahl , Lieferumfang: Ohne Befestigungsmaterial


