SICK - Gabelsensoren , WF2-40B410

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6028428
Gabeltiefe - 42 mm
Gabelbreite - 2 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084112232
Sonepar Artikelnummer
120923193
Hersteller Artikelnummer
6028428
Hersteller Typ
WF2-40B410
Hersteller Artikel Nr.:
6028428
Gabeltiefe:
42 mm
Gabelbreite:
2 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Min. Objektgröße:
0.2 mm
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
57 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.1 ms
Schaltfrequenz:
10000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.051 kg


