Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Gabelsensoren , WF2-60B416

SICK
kopierenkopieren
SICK - Gabelsensoren ,  WF2-60B416

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6028457

  • Gabeltiefe - 59 mm

  • Gabelbreite - 2 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084160943

Sonepar Artikelnummer

120923221

Hersteller Artikelnummer

6028457

Hersteller Typ

WF2-60B416

Hersteller Artikel Nr.:

6028457

Gabeltiefe:

59 mm

Gabelbreite:

2 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Min. Objektgröße:

0.2 mm

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Ja

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

32 mm

Länge des Sensors:

74 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.1 ms

Schaltfrequenz:

10000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Umgebungstemperatur:

-20 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.059 kg

Gabelsensoren , WF , Kommunikationsschnittstelle: - , Einstellung: Plus-Minus-Taste , Lichtsender: LED, Infrarotlicht , Funktionsprinzip: Optisches Detektionsprinzip , Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 0,2 mm , Gabelweite/-Tiefe: 2 mm, 59 mm , Schaltausgang: PNP/NPN , Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig