Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Gabelsensoren , WF50-95B410

SICK
kopierenkopieren
SICK - Gabelsensoren ,  WF50-95B410

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6028447

  • Gabeltiefe - 95 mm

  • Gabelbreite - 50 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084112416

Sonepar Artikelnummer

120923211

Hersteller Artikelnummer

6028447

Hersteller Typ

WF50-95B410

Hersteller Artikel Nr.:

6028447

Gabeltiefe:

95 mm

Gabelbreite:

50 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Min. Objektgröße:

0.2 mm

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Ja

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

80 mm

Länge des Sensors:

110 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.1 ms

Schaltfrequenz:

10000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Umgebungstemperatur:

-20 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.091 kg

Gabelsensoren , WF , Kommunikationsschnittstelle: - , Einstellung: Plus-Minus-Taste , Lichtsender: LED, Infrarotlicht , Funktionsprinzip: Optisches Detektionsprinzip , Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 0,2 mm , Gabelweite/-Tiefe: 50 mm, 95 mm , Schaltausgang: PNP/NPN , Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig