SICK - Gabelsensoren , WFM120-120P321

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6037832
Gabeltiefe - 124 mm
Gabelbreite - 120 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084241581
Sonepar Artikelnummer
120923364
Hersteller Artikelnummer
6037832
Hersteller Typ
WFM120-120P321
Hersteller Artikel Nr.:
6037832
Gabeltiefe:
124 mm
Gabelbreite:
120 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Min. Objektgröße:
0.8 mm
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
140 mm
Länge des Sensors:
141.8 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.125 ms
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.145 kg


