SICK - Glanzsensoren , OPR20G-RB317537

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1068822
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Gehäusebauform - Quader
Lichtart - Rotlicht polarisiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084332821
Sonepar Artikelnummer
120916375
Hersteller Artikelnummer
1068822
Hersteller Typ
OPR20G-RB317537
Hersteller Artikel Nr.:
1068822
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Max. Ausgangsstrom:
150 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
42.5 mm
Höhe des Sensors:
44 mm
Länge des Sensors:
43.4 mm
Durchmesser Sensor:
5 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Lichtfleck:
10 mm²
Schaltfrequenz:
500 Hz
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.151 kg


