SICK - Glanzsensoren , OPR20G-RB517537A01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1072051
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Lichtart - Rotlicht polarisiert
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084336584
Sonepar Artikelnummer
120917226
Hersteller Artikelnummer
1072051
Hersteller Typ
OPR20G-RB517537A01
Hersteller Artikel Nr.:
1072051
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
42.5 mm
Höhe des Sensors:
44 mm
Länge des Sensors:
43.4 mm
Lichtfleck:
10 mm²
Schaltfrequenz:
500 Hz
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.168 kg


