SICK - Hybrid-Lichtschranken , HL18-A4A3AA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1070993
Bemessungsschaltabstand - 30 mm
Max. Schaltabstand - 6500 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Einstellverfahren - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084419386
Sonepar Artikelnummer
120916845
Hersteller Artikelnummer
1070993
Hersteller Typ
HL18-A4A3AA
Hersteller Artikel Nr.:
1070993
Bemessungsschaltabstand:
30 mm
Max. Schaltabstand:
6500 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
16.2 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
31.8 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
6.5 m
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
631 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.027 kg


