SICK - Hybrid-Lichtschranken , HL18-P1G3AA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071009
Bemessungsschaltabstand - 30 mm
Max. Schaltabstand - 6500 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Einstellverfahren - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084433467
Sonepar Artikelnummer
120916856
Hersteller Artikelnummer
1071009
Hersteller Typ
HL18-P1G3AA
Hersteller Artikel Nr.:
1071009
Bemessungsschaltabstand:
30 mm
Max. Schaltabstand:
6500 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
16.2 mm
Höhe des Sensors:
45.5 mm
Länge des Sensors:
31.8 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
6.5 m
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
631 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.084 kg


