SICK - Hybrid-Lichtschranken , HSE18-A1G2AA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1070987
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 20000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084364181
Sonepar Artikelnummer
120916842
Hersteller Artikelnummer
1070987
Hersteller Typ
HSE18-A1G2AA
Hersteller Artikel Nr.:
1070987
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
25000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
16.2 mm
Höhe des Sensors:
45.5 mm
Länge des Sensors:
31.8 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
10 m
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
631 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.167 kg


