SICK - Hybrid-Lichtschranken , HSE18-M5B2AA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071047
Bemessungsschaltabstand - 20000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 25000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084367748
Sonepar Artikelnummer
120916883
Hersteller Artikelnummer
1071047
Hersteller Typ
HSE18-M5B2AA
Hersteller Artikel Nr.:
1071047
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
25000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
16.2 mm
Höhe des Sensors:
45.5 mm
Länge des Sensors:
34.4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Wellenlänge des Sensors:
631 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.004 kg


