Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Hybrid-Lichtschranken , HSE18-P4A1AB

SICK
kopierenkopieren
SICK - Hybrid-Lichtschranken ,  HSE18-P4A1AB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1088213

  • Bemessungsschaltabstand - 15000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084451027

Sonepar Artikelnummer

120923754

Hersteller Artikelnummer

1088213

Hersteller Typ

HSE18-P4A1AB

Hersteller Artikel Nr.:

1088213

Bemessungsschaltabstand:

15000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

16.2 mm

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Länge des Sensors:

31.8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Lichtfleck:

1400 mm²

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

3.820 kg

Hybrid-Lichtschranken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 … 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschranke , Schaltabstand: 20 m , Lichtsender, Lichtart: LED, Infrarotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig