Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Hybrid-Lichtschranken , HTB18-B4C2BB

SICK
kopierenkopieren
SICK - Hybrid-Lichtschranken ,  HTB18-B4C2BB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1082348

  • Einstellbereich - 5 .. 150 mm

  • Bemessungsschaltabstand - 150 mm

  • Max. Schaltabstand - 5 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084416842

Sonepar Artikelnummer

120923643

Hersteller Artikelnummer

1082348

Hersteller Typ

HTB18-B4C2BB

Hersteller Artikel Nr.:

1082348

Einstellbereich:

5 .. 150 mm

Bemessungsschaltabstand:

150 mm

Max. Schaltabstand:

5 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

300 mm

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Einstellverfahren:

Parametrierung

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Breite des Sensors:

16.2 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

45.5 mm

Länge des Sensors:

31.8 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

20 mA

Umgebungstemperatur:

-40 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0.3 m

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

631 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

7 mm²

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.363 kg

Hybrid-Lichtschranken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 … 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung , Schaltabstand: 300 mm , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: NPN, Hellschaltend , Potentiometer, rechts: Schaltabstand , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 300 mm