SICK - Hybrid-Lichtschranken , HTB18-P4A2AB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1070986
Einstellbereich - 5 .. 150 mm
Bemessungsschaltabstand - 150 mm
Max. Schaltabstand - 5 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084362408
Sonepar Artikelnummer
120916841
Hersteller Artikelnummer
1070986
Hersteller Typ
HTB18-P4A2AB
Hersteller Artikel Nr.:
1070986
Einstellbereich:
5 .. 150 mm
Bemessungsschaltabstand:
150 mm
Max. Schaltabstand:
5 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
300 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Parametrierung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Breite des Sensors:
16.2 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
31.8 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0.3 m
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
631 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
7 mm²
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.026 kg


