Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Hybrid-Lichtschranken , HTB18L-P3A5BB

SICK
kopierenkopieren
SICK - Hybrid-Lichtschranken ,  HTB18L-P3A5BB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1080284

  • Max. Schaltabstand - 30 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084406669

Sonepar Artikelnummer

120923594

Hersteller Artikelnummer

1080284

Hersteller Typ

HTB18L-P3A5BB

Hersteller Artikel Nr.:

1080284

Max. Schaltabstand:

30 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

sonstige

Breite des Sensors:

16.2 mm

Höhe des Sensors:

44.9 mm

Länge des Sensors:

31.8 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-30 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

655 nm

Lichtfleck:

2 mm²

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.416 kg

Hybrid-Lichtschranken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 … 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung , Schaltabstand: 300 mm , Lichtsender, Lichtart: Laser, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Schaltabstand , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig