SICK - Hybrid-Lichtschranken , HTE18-B4A2BH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1081212
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.173 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084421389
Sonepar Artikelnummer
120923623
Hersteller Artikelnummer
1081212
Hersteller Typ
HTE18-B4A2BH
Hersteller Artikel Nr.:
1081212
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.173 kg
Hybrid-Lichtschranken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 … 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, energetisch , Schaltabstand: 600 mm , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: NPN, Hellschaltend , Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit , Potentiometer, links: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig


