SICK - Hybrid-Lichtschranken , HTE18-P1P1AB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1088460
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.232 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084423956
Sonepar Artikelnummer
120923763
Hersteller Artikelnummer
1088460
Hersteller Typ
HTE18-P1P1AB
Hersteller Artikel Nr.:
1088460
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.232 kg
Hybrid-Lichtschranken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 … 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, energetisch , Schaltabstand: 1.000 mm , Lichtsender, Lichtart: LED, Infrarotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Leitung offenes Ende, 5.000 mm


