SICK - Hybrid-Lichtschranken , HTE18-P4A1AB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1070992
Tastweite - 10 .. 250 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084368462
Sonepar Artikelnummer
120916844
Hersteller Artikelnummer
1070992
Hersteller Typ
HTE18-P4A1AB
Hersteller Artikel Nr.:
1070992
Tastweite:
10 .. 250 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Mit sonstigem Analogausgang:
Ja
Einstellverfahren:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Umgebungstemperatur:
-40 .. 75 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.027 kg


