SICK - Hybrid-Lichtschranken , HTE18-P4B1BH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082751
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.362 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084453168
Sonepar Artikelnummer
120923647
Hersteller Artikelnummer
1082751
Hersteller Typ
HTE18-P4B1BH
Hersteller Artikel Nr.:
1082751
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.362 kg
Hybrid-Lichtschranken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 … 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, energetisch , Schaltabstand: 1.000 mm , Lichtsender, Lichtart: LED, Infrarotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit , Potentiometer, links: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm


