SICK - Hybrid-Lichtschranken , HTE18B-L1G1AB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1101656
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.073 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084469039
Sonepar Artikelnummer
120924008
Hersteller Artikelnummer
1101656
Hersteller Typ
HTE18B-L1G1AB
Hersteller Artikel Nr.:
1101656
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.073 kg
Hybrid-Lichtschranken , SureSense , Geräteausführung: Bottom Mount , Befestigungsart: M18, Kopf / M18, Sockel / seitlich (24,1 … 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, energetisch , Schaltabstand: 1.000 mm , Lichtsender, Lichtart: LED, Infrarotlicht , Spannungsart: AC/DC , Schaltausgang Q1: MOSFET, Hellschaltend , Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Leitung offenes Ende, 2.000 mm


