SICK - Hybrid-Lichtschranken , HTE18B-P4B1BB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1101406
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084465536
Sonepar Artikelnummer
120924001
Hersteller Artikelnummer
1101406
Hersteller Typ
HTE18B-P4B1BB
Hersteller Artikel Nr.:
1101406
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.380 kg
Hybrid-Lichtschranken , SureSense , Geräteausführung: Bottom Mount , Befestigungsart: M18, Kopf / M18, Sockel / seitlich (24,1 … 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, energetisch , Schaltabstand: 1.000 mm , Lichtsender, Lichtart: LED, Infrarotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm


