SICK - Hybrid-Lichtschranken , HTF18-N1G2BB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1075809
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.187 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084450518
Sonepar Artikelnummer
120923536
Hersteller Artikelnummer
1075809
Hersteller Typ
HTF18-N1G2BB
Hersteller Artikel Nr.:
1075809
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.187 kg
Hybrid-Lichtschranken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 … 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Vordergrundausblendung , Schaltabstand: 300 mm , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: NPN, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: NPN, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Leitung offenes Ende, 2.000 mm


