SICK - Hybrid-Lichtschranken , HTF18-P1G2BB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1075808
Bemessungsschaltabstand - 150 mm
Max. Schaltabstand - 300 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084377990
Sonepar Artikelnummer
120917965
Hersteller Artikelnummer
1075808
Hersteller Typ
HTF18-P1G2BB
Hersteller Artikel Nr.:
1075808
Bemessungsschaltabstand:
150 mm
Max. Schaltabstand:
300 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
sonstige
Breite des Sensors:
16.2 mm
Höhe des Sensors:
45.5 mm
Länge des Sensors:
31.8 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 .. 65 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
631 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.085 kg


