SICK - Hybrid-Lichtschranken , HTF18-P3G2BB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1074590
Bemessungsschaltabstand - 150 mm
Max. Schaltabstand - 300 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084400292
Sonepar Artikelnummer
120917778
Hersteller Artikelnummer
1074590
Hersteller Typ
HTF18-P3G2BB
Hersteller Artikel Nr.:
1074590
Bemessungsschaltabstand:
150 mm
Max. Schaltabstand:
300 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
sonstige
Breite des Sensors:
16.2 mm
Höhe des Sensors:
45.5 mm
Länge des Sensors:
31.8 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 .. 65 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
631 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.091 kg


