SICK - Hybrid-Lichtschranken , ZLD18-9AB4B2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1095731
Bemessungsschaltabstand - 0 mm
Max. Schaltabstand - 6300 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084438646
Sonepar Artikelnummer
120920146
Hersteller Artikelnummer
1095731
Hersteller Typ
ZLD18-9AB4B2
Hersteller Artikel Nr.:
1095731
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Schaltabstand:
6300 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Gehäusebauform:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
14.4 mm
Höhe des Sensors:
20.5 mm
Länge des Sensors:
23 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
625 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.021 kg


