SICK - Hybrid-Lichtschranken , ZTE18-2AB5B2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1095835
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.885 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084463891
Sonepar Artikelnummer
120923923
Hersteller Artikelnummer
1095835
Hersteller Typ
ZTE18-2AB5B2
Hersteller Artikel Nr.:
1095835
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.885 kg
Hybrid-Lichtschranken , SimpleSense , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 … 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, energetisch , Schaltabstand: 700 mm , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, Schnappverschluss, 150 mm


