SICK - Hybrid-Lichtschranken , ZTE18-4AB4A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1091823
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084440779
Sonepar Artikelnummer
120919847
Hersteller Artikelnummer
1091823
Hersteller Typ
ZTE18-4AB4A2
Hersteller Artikel Nr.:
1091823
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.013 kg
Hybrid-Lichtschranken , SimpleSense , Befestigungsart: M18, Kopf / M18, Sockel , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, energetisch , Schaltabstand: 700 mm , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig