SICK - Hybrid-Lichtschranken , ZTE18-8AB1G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1095837
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084438905
Sonepar Artikelnummer
120920160
Hersteller Artikelnummer
1095837
Hersteller Typ
ZTE18-8AB1G2
Hersteller Artikel Nr.:
1095837
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.047 kg
Hybrid-Lichtschranken , SimpleSense , Befestigungsart: 24 mm, Kugel, ohne Ausrichthilfe , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, energetisch , Schaltabstand: 700 mm , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung offenes Ende, 4-adrig, 2.000 mm


