SICK - Hybrid-Lichtschranken , ZTE18-9AB4B2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1095841
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.521 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084464119
Sonepar Artikelnummer
120923924
Hersteller Artikelnummer
1095841
Hersteller Typ
ZTE18-9AB4B2
Hersteller Artikel Nr.:
1095841
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.521 kg
Hybrid-Lichtschranken , SimpleSense , Befestigungsart: M18, Kopf / Schwalbenschwanzmontage mit Sockel , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, energetisch , Schaltabstand: 700 mm , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm


