SICK - Induktive Näherungssensoren , IM30-10BNS-ZUB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1058959
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084263453
Sonepar Artikelnummer
120914115
Hersteller Artikelnummer
1058959
Hersteller Typ
IM30-10BNS-ZUB
Hersteller Artikel Nr.:
1058959
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.299 kg


