SICK - Induktive Näherungssensoren , IMA18-08NE1ZC0S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1104083
Schaltabstand - 0 mm
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Versorgungsspannung - 15 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084466311
Sonepar Artikelnummer
120924052
Hersteller Artikelnummer
1104083
Hersteller Typ
IMA18-08NE1ZC0S
Hersteller Artikel Nr.:
1104083
Schaltabstand:
0 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
15 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
69 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.994 kg


