SICK - Induktive Näherungssensoren , IMA18-08NE1ZW2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1105020
Schaltabstand - 0 mm
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Versorgungsspannung - 15 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084461958
Sonepar Artikelnummer
120924061
Hersteller Artikelnummer
1105020
Hersteller Typ
IMA18-08NE1ZW2S
Hersteller Artikel Nr.:
1105020
Schaltabstand:
0 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Versorgungsspannung:
15 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
67 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.440 kg


