SICK - Induktive Näherungssensoren , IMB08-02BNOVU2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1072686
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 10 V
Länge des Sensors - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084367489
Sonepar Artikelnummer
120917352
Hersteller Artikelnummer
1072686
Hersteller Typ
IMB08-02BNOVU2S
Hersteller Artikel Nr.:
1072686
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10 V
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.041 kg


