SICK - Induktive Näherungssensoren , IMB08-04NNPVC0S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1074353
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084377860
Sonepar Artikelnummer
120917738
Hersteller Artikelnummer
1074353
Hersteller Typ
IMB08-04NNPVC0S
Hersteller Artikel Nr.:
1074353
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10 V
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.022 kg


