SICK - Induktive Näherungssensoren , IMB12-08NNPVC0S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1074362
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084368721
Sonepar Artikelnummer
120917745
Hersteller Artikelnummer
1074362
Hersteller Typ
IMB12-08NNPVC0S
Hersteller Artikel Nr.:
1074362
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10 V
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.034 kg


