SICK - Induktive Näherungssensoren , IMB30-15BPPVU2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1074415
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084360725
Sonepar Artikelnummer
120917772
Hersteller Artikelnummer
1074415
Hersteller Typ
IMB30-15BPPVU2S
Hersteller Artikel Nr.:
1074415
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 V
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.255 kg


