SICK - Induktive Näherungssensoren , IMC08-04NPPVC0SA70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079284
Schaltabstand - 0 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084398209
Sonepar Artikelnummer
120918520
Hersteller Artikelnummer
1079284
Hersteller Typ
IMC08-04NPPVC0SA70
Hersteller Artikel Nr.:
1079284
Schaltabstand:
0 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10 V
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.022 kg


