SICK - Induktive Näherungssensoren , IME08-02BNSZT0KS09

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1048437
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084287848
Sonepar Artikelnummer
120912422
Hersteller Artikelnummer
1048437
Hersteller Typ
IME08-02BNSZT0KS09
Hersteller Artikel Nr.:
1048437
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
41 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.017 kg


