SICK - Induktive Näherungssensoren , IME08-02BPSZWDSS06

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047608
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084267468
Sonepar Artikelnummer
120912349
Hersteller Artikelnummer
1047608
Hersteller Typ
IME08-02BPSZWDSS06
Hersteller Artikel Nr.:
1047608
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
52 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.082 kg


