SICK - Induktive Näherungssensoren , IME08-03BNOZT0K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1074041
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084381515
Sonepar Artikelnummer
120917687
Hersteller Artikelnummer
1074041
Hersteller Typ
IME08-03BNOZT0K
Hersteller Artikel Nr.:
1074041
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
41 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.018 kg


