SICK - Induktive Näherungssensoren , IME08-03BNOZW2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1074035
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 10 V
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084373831
Sonepar Artikelnummer
120917682
Hersteller Artikelnummer
1074035
Hersteller Typ
IME08-03BNOZW2K
Hersteller Artikel Nr.:
1074035
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
43 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.059 kg


