SICK - Induktive Näherungssensoren , IME08-04BNOZW2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1086324
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 10 V
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084401053
Sonepar Artikelnummer
120919411
Hersteller Artikelnummer
1086324
Hersteller Typ
IME08-04BNOZW2S
Hersteller Artikel Nr.:
1086324
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
52 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.060 kg


