SICK - Induktive Näherungssensoren , IME08-04NNSZW3K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1055977
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084192586
Sonepar Artikelnummer
120913506
Hersteller Artikelnummer
1055977
Hersteller Typ
IME08-04NNSZW3K
Hersteller Artikel Nr.:
1055977
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
43 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.079 kg


