SICK - Induktive Näherungssensoren , IME08-04NPOZW5K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1053956
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10 V
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084312724
Sonepar Artikelnummer
120913165
Hersteller Artikelnummer
1053956
Hersteller Typ
IME08-04NPOZW5K
Hersteller Artikel Nr.:
1053956
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
43 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.120 kg


