SICK - Induktive Näherungssensoren , IME08-06NNSZC0S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1072569
Schaltabstand - 6 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084363719
Sonepar Artikelnummer
120917328
Hersteller Artikelnummer
1072569
Hersteller Typ
IME08-06NNSZC0S
Hersteller Artikel Nr.:
1072569
Schaltabstand:
6 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
52 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.023 kg


